品番 : EA986M-140
品名 : 140x40mm 車輪(ラバータイヤ・アルミホイール)
防振性と耐荷重にも優れ、高い走行性があります
仕様
| 車輪径×幅 | 140×40mm | 軸径 | 20mm |
|---|---|---|---|
| 軸幅 | 60mm | 耐熱温度 | -20~80℃ (60℃以上では負荷容量が減少) |
| タイヤ硬度 | 65ショアA | 耐荷重 | 300kg(4km/h) |
| 重量 | 0.8kg | 材質 | タイヤ:弾性ソリッドゴム リム:アルミダイカスト |
| 高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様 | |||
| 防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します | |||
| サイズによってホイールの形状は異なります。 | |||
| 多くの腐食性物質に対する高い耐薬品性があります。 | |||
| ボールベアリング | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
9,020 円(税抜)/ 9,922 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/06/18 05:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1696ページ | ||||
