詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986M-150

品名 : 150x50mm 車輪(ラバータイヤ・アルミホイール)

防振性と耐荷重にも優れ、高い走行性があります

仕様

車輪径×幅 150×50mm 軸径 20mm
軸幅 60mm 耐熱温度 -20~80℃ (60℃以上では負荷容量が減少)
タイヤ硬度 65ショアA 耐荷重 400kg(4km/h)
重量 1kg 材質 タイヤ:弾性ソリッドゴム
リム:アルミダイカスト
高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様
防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します
サイズによってホイールの形状は異なります。
多くの腐食性物質に対する高い耐薬品性があります。
ボールベアリング
追加説明
アイコン
カタログ価格

10,800 円(税抜)/ 11,880 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/10/08 22:35現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1696ページ
バリエーション一覧
EA986M-100 100x40mm 車輪(ラバータイヤ・アルミホイール)
EA986M-125 125x40mm 車輪(ラバータイヤ・アルミホイール)
EA986M-140 140x40mm 車輪(ラバータイヤ・アルミホイール)
EA986M-150 150x50mm 車輪(ラバータイヤ・アルミホイール)
EA986M-160 160x50mm 車輪(ラバータイヤ・アルミホイール)
EA986M-180 180x50mm 車輪(ラバータイヤ・アルミホイール)
EA986M-200 200x50mm 車輪(ラバータイヤ・アルミホイール)
EA986M-250 250x50mm 車輪(ラバータイヤ・アルミホイール)
ウェブカタログ画像
  • 車輪の断面図
  • D:150mm d:20mm\nT1:60mm T2:50mm

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top