品番 : EA986MB-5
品名 : 125x40mm 車輪(ナイロン・Ballベアリング)
耐衝撃性に優れています
仕様
| 車輪径×幅 | 125×40mm | 軸径 | 10mm |
|---|---|---|---|
| 軸幅 | 46mm | 耐熱温度 | -20~80℃ (35℃以上で負荷容量が減少) |
| タイヤ硬度 | 70ショアD | 耐荷重 | 300kg(4km/h) |
| 重量 | 0.3kg | 材質 | ナイロン6 |
| 高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様 | |||
| 耐衝撃性のあるナイロン6製の車輪で、地面を転がる際の抵抗が少ないです | |||
| アルコール・塩分・グリス・希酸・希アルカリなどの化学薬品にも耐えられます | |||
| 多くの腐食性物質に対する高い耐薬品性 | |||
| 高い耐摩耗性 | |||
| 合成糸ガード付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,910 円(税抜)/ 4,301 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/08/02 05:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1698ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA986HS-3A : 125mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付) |
