品番 : EA986MB-6
品名 : 150x50mm 車輪(ナイロン・Ballベアリング)
耐衝撃性に優れています
                            仕様
| 車輪径×幅(mm) | 150×50 | 軸径(mm) | 20 | 
|---|---|---|---|
| 軸幅 | 60mm | 耐荷重(kg) | 400 (4 km/h) | 
| タイヤ硬度 | 70 ショアD | 耐熱温度 | -20~80℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。) | 
| 重量(g) | 690 | 材質 | ナイロン6 | 
| 高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様 | |||
| 耐衝撃性のあるナイロン6製の車輪で、地面を転がる際の抵抗が少ないです | |||
| アルコール・塩分・グリス・希酸・希アルカリなどの化学薬品にも耐えられます | |||
| 追加説明 |  | 
|---|
| カタログ価格 | 6,090 円(税抜)/ 6,699 円(税込) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 最新在庫 : 12 (2025/10/31 22:32現在) | ||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1746ページ | ||||
 
                                            .jpg) 
                                .jpg) 
                                    .jpg) 
                                    .jpg) 
                                    .jpg) 
                                    .jpg) 
                                    .jpg) 
                                     
                                                 
                         
                         
                            