品番 : EA986MD-175
品名 : 175x50mm 車輪(ナイロン・白)
衝撃に強い高荷重向けの車輪です
仕様
| 車輪径×幅 | 175×50mm | 軸径 | 20mm |
|---|---|---|---|
| 軸幅 | 60mm | 耐熱温度 | -25~80℃ (35℃以上で負荷容量が減少) |
| タイヤ硬度 | 70ショアD | 耐荷重 | 1000kg(4km/h) |
| 材質 | ナイロン6 | 重量 | 1kg |
| アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリに耐えます。 | |||
| 耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし) | |||
| 耐衝撃性のあるナイロン6製で、地面を転がる際の抵抗が少ないです | |||
| ナイロン製車輪の中でも頑丈な高荷重タイプ | |||
| 多くの腐食性物質に対する高い耐薬品性があります。 | |||
| 高い耐摩耗性 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
13,900 円(税抜)/ 15,290 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/09/17 20:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1697ページ | ||||
