品番 : EA986MD-100
品名 : 100x37mm 車輪(ナイロン・白)
衝撃に強い高荷重向けの車輪です
仕様
| 車輪径×幅(mm) | 100×37 | 軸径(mm) | 15 |
|---|---|---|---|
| 軸幅 | 45mm | 耐荷重(kg) | 500 (4 km/h) |
| タイヤ硬度 | 70 ショアD | 耐熱温度 | -25~80℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。) |
| 重量(g) | 238 | 材質 | ナイロン6 |
| アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリに耐えます。 | |||
| 耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし) | |||
| 耐衝撃性のあるナイロン6製で、地面を転がる際の抵抗が少ないです | |||
| ナイロン製車輪の中でも頑丈な高荷重タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,780 円(税抜)/ 3,058 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/12/16 12:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1746ページ | ||||
