品番 : EA986ME-150
品名 : 150x45mm 車輪(ポリウレタン+ナイロン)
リムは衝撃に強いナイロン6製
仕様
| 車輪径×幅 | 150×45mm | 軸径 | 20mm |
|---|---|---|---|
| 軸幅 | 60mm | 耐熱温度 | -25~70℃ (35℃以上では負荷容量が減少) |
| タイヤ硬度 | 94ショアA | 耐荷重 | 500kg(4km/h) |
| 重量 | 0.5kg | 材質 | タイヤ:ポリウレタン リム:ナイロン6 |
| 車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし) | |||
| 地面を転がる際の抵抗が少なく、耐摩耗性も優れています | |||
| 多くの腐食性物質に対して非常に高い耐薬品性があります。 | |||
| リムは耐衝撃性に優れるナイロン6製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
5,510 円(税抜)/ 6,061 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/01 00:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1697ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986ME-75 75x37mm 車輪(ポリウレタン+ナイロン) |
| EA986ME-125 125x40mm 車輪(ポリウレタン+ナイロン) |
| EA986ME-150 150x45mm 車輪(ポリウレタン+ナイロン) |
