詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986ME-75

品名 : 75x37mm 車輪(ポリウレタン+ナイロン)

リムは衝撃に強いナイロン6製

仕様

車輪径×幅 75×37mm 軸径 15mm
軸幅 45mm 耐熱温度 -25~70℃ (35℃以上では負荷容量が減少)
タイヤ硬度 94ショアA 耐荷重 200kg(4km/h)
重量 0.2kg 材質 タイヤ:ポリウレタン
リム:ナイロン6
車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)
地面を転がる際の抵抗が少なく、耐摩耗性も優れています
多くの腐食性物質に対して非常に高い耐薬品性があります。
リムは耐衝撃性に優れるナイロン6製
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,840 円(税抜)/ 4,224 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/31 23:58現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1697ページ
バリエーション一覧
EA986ME-75 75x37mm 車輪(ポリウレタン+ナイロン)
EA986ME-125 125x40mm 車輪(ポリウレタン+ナイロン)
EA986ME-150 150x45mm 車輪(ポリウレタン+ナイロン)
ウェブカタログ画像
  • 車輪の断面図
  • D:75mm  d:15mm\nT1:45mm  T2:37mm

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top