品番 : EA986ME-22
品名 : 125x40mm 車輪(ポリウレタン+ナイロン+静音型)
走行音が静かで床面への抵抗も少なく快適な走行が可能です
仕様
| 材質 | タイヤ:ポリウレタン リム:ナイロン6 |
車輪径×幅(mm) | 125×40 |
|---|---|---|---|
| 軸径(mm) | 15 | 耐熱温度 | -20℃~70℃ |
| 耐荷重(kg) | 275 | ||
| 車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様 | |||
| 快適性に特化したモデルです | |||
| 走行音が静かで床面への抵抗も少なく快適な走行が可能です | |||
| リムは衝撃に強いナイロン製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,970 円(税抜)/ 7,667 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2025/12/17 21:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1745ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986ME-21 100x35mm 車輪(ポリウレタン+ナイロン+静音型) |
| EA986ME-22 125x40mm 車輪(ポリウレタン+ナイロン+静音型) |
| EA986ME-23 160x45mm 車輪(ポリウレタン+ナイロン+静音型) |
| EA986ME-24 200x50mm 車輪(ポリウレタン+ナイロン+静音型) |
ウェブカタログ画像
拡大
