品番 : EA986ME-24
品名 : 200x50mm 車輪(ポリウレタン+ナイロン+静音型)
走行音が静かで床面への抵抗も少なく快適な走行が可能です
                            仕様
| 材質 | タイヤ:ポリウレタン リム:ナイロン6 | 車輪径×幅(mm) | 200×50 | 
|---|---|---|---|
| 軸径(mm) | 20 | 耐熱温度 | -20℃~70℃ | 
| 耐荷重(kg) | 550 | ||
| 車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様 | |||
| 快適性に特化したモデルです | |||
| 走行音が静かで床面への抵抗も少なく快適な走行が可能です | |||
| リムは衝撃に強いナイロン製 | |||
| 追加説明 |  | 
|---|
| カタログ価格 | 14,900 円(税抜)/ 16,390 円(税込) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 最新在庫 : 2 (2025/10/31 15:51現在) | ||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1745ページ | ||||
| バリエーション一覧 | 
|---|
| EA986ME-21 100x35mm 車輪(ポリウレタン+ナイロン+静音型) | 
| EA986ME-22 125x40mm 車輪(ポリウレタン+ナイロン+静音型) | 
| EA986ME-23 160x45mm 車輪(ポリウレタン+ナイロン+静音型) | 
| EA986ME-24 200x50mm 車輪(ポリウレタン+ナイロン+静音型) | 
                                
                                ウェブカタログ画像
                            
                            拡大
                                .jpg) 
                                ※画像はEA986ME-22です。
                             
                                            .jpg) 
                                    .jpg) 
                                     
                         
                         
                            