品番 : EA986ME-5
品名 : 125x40mm 車輪(ポリウレタン+ナイロン・Ballベアリング)
リムは衝撃に強いナイロン6製
仕様
| 車輪径×幅 | 125×40mm | 軸径 | 15mm |
|---|---|---|---|
| 軸幅 | 45mm | 耐熱温度 | -20~70℃ (35℃以上では負荷容量が減少) |
| タイヤ硬度 | 94ショアA | 耐荷重 | 350kg(4km/h) |
| 重量 | 0.5kg | 材質 | タイヤ:ポリウレタン リム:ナイロン6 |
| サイズによってホイールの形状は異なります。 | |||
| リムは耐衝撃性に優れるナイロン6製 | |||
| 地面を転がる際の抵抗が少なく、耐摩耗性も優れています | |||
| 多くの腐食性物質に対して非常に高い耐薬品性があります。 | |||
| 走行痕が床に付きにくく、汚れにくい。 | |||
| 高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様 | |||
| 合成糸ガード付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
7,210 円(税抜)/ 7,931 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/02 07:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1697ページ | ||||
