品番 : EA986ME-8
品名 : 200x50mm 車輪(ポリウレタン+ナイロン・Ballベアリング)
リムは衝撃に強いナイロン6製
仕様
| 車輪径×幅(mm) | 200×50 | 軸径(mm) | 20 |
|---|---|---|---|
| 軸幅 | 60mm | 耐荷重(kg) | 800 (4 km/h) |
| タイヤ硬度 | 94 ショアA | 耐熱温度 | -20~70℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。) |
| 重量(g) | 1,290 | 材質 | タイヤ:ポリウレタン リム:ナイロン6 |
| サイズによってホイールの形状は異なります。 | |||
| リムは耐衝撃性に優れるナイロン6製 | |||
| 地面を転がる際の抵抗が少なく、耐摩耗性も優れています | |||
| 高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,800 円(税抜)/ 15,180 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/06/18 05:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1697ページ | ||||
