詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986MG-1

品名 : 100x30mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム)

始動抵抗と転がり抵抗が低く、高い走行性を発揮します

仕様

車輪径×幅 100×30mm 軸径 15mm
軸幅 45mm 耐荷重 100kg(4km/h)
重量 0.4kg タイヤ硬度 65ショアA
耐熱温度 -25~80℃ (60℃以上で負荷容量が減少) 材質 タイヤ:二層式ソリッドゴム
リム:スチール
一般的なソリットゴムより耐荷重に優れています。
始動時の動きが良く、スムーズな走行が可能です。
油類を除く多くの腐食性物質に対する耐薬品性があります。
丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様
※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,750 (税抜)/ 4,125 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/24 07:00現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1697ページ
バリエーション一覧
EA986MG-1 100x30mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム)
EA986MG-2 125x37.5mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム)
EA986MG-3 140x37.5mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム)
EA986MG-4 160x40mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム)
EA986MG-5 180x50mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム)
EA986MG-6 200x50mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム)
EA986MG-7 250x60mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム)
EA986MG-8 280x70mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム)
ウェブカタログ画像
  • 車輪の断面図
  • D:100mm  d:15mm\nT1:45mm  T2:30mm

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top