品番 : EA986MG-5
品名 : 180x50mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム)
始動抵抗と転がり抵抗が低く、高い走行性を発揮します
仕様
車輪径×幅(mm) | 180×50 | 軸径(mm) | 20 |
---|---|---|---|
軸幅 | 60mm | 耐荷重(kg) | 300 (4 km/h) |
タイヤ硬度 | 65 ショアA | 耐熱温度 | -25~80℃ (60℃以上では負荷容量が減少します。) |
重量(g) | 1,468 | 材質 | タイヤ:二層式ソリッドゴム リム:スチール |
丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様 | |||
一般的なソリットゴムより耐荷重に優れています。始動時の動きが良く、スムーズな走行が可能です |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,610 円(税抜)/ 8,371 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/06/21 04:36現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1745ページ |