品番 : EA986MG-11
品名 : 125x37.5mm 車輪(ソフトラバータイヤ/スチールリム)
静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します
仕様
| 車輪径×幅 | 125×37.5mm | 軸径 | 15mm |
|---|---|---|---|
| 軸幅 | 45mm | 材質 | タイヤ:軟質ゴム リム:スチール(亜鉛メッキ、三価クロメート仕上げ) |
| 耐熱温度 | -25~80℃(60℃以上で不可容量が減少) | タイヤ硬度 | 50ショアA |
| 耐荷重 | 50kg(4km/h) | 重量 | 0.6kg |
| 丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様 | |||
| 走行時の騒音が小さく、悪条件の床でも高い走行性を発揮します。 | |||
| エアー入りゴム車輪に次いでパンクの心配がありません。 | |||
| 油類を除く多くの腐食性物質に対する耐薬品性があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,710 円(税抜)/ 4,081 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/07 20:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1697ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986MG-11 125x37.5mm 車輪(ソフトラバータイヤ/スチールリム) |
| EA986MG-12 160x40mm 車輪(ソフトラバータイヤ/スチールリム) |
| EA986MG-13 200x50mm 車輪(ソフトラバータイヤ/スチールリム) |
| EA986MG-14 250x60mm 車輪(ソフトラバータイヤ/スチールリム) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA986GA-1 : 125mm キャスター(固定金具/ソフトラバー) |
