詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986MG-13

品名 : 200x50mm 車輪(ソフトラバータイヤ/スチールリム)

静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します

仕様

材質 タイヤ:軟質ゴム
リム:スチール
車輪径×幅 200×50mm
軸径 20mm 耐熱温度 -25~80℃
耐荷重(kg) 100
丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様
走行時の騒音が小さく、悪条件の床でも高い走行性を発揮します
エアー入りゴム車輪に次いでパンクの心配がありません
追加説明
カタログ価格

8,090 (税抜)/ 8,899 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/24 08:19現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1745ページ
バリエーション一覧
EA986MG-11 125x37.5mm 車輪(ソフトラバータイヤ/スチールリム)
EA986MG-12 160x40mm 車輪(ソフトラバータイヤ/スチールリム)
EA986MG-13 200x50mm 車輪(ソフトラバータイヤ/スチールリム)
EA986MG-14 250x60mm 車輪(ソフトラバータイヤ/スチールリム)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top