品番 : EA986MG-140
品名 : 140x37.5mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム)
リムは頑丈なスチール製
                            仕様
| 車輪径×幅(mm) | 140×37.5 | 軸径(mm) | 15 | 
|---|---|---|---|
| 軸幅 | 45mm | 耐荷重(kg) | 115 (4 km/h) | 
| タイヤ硬度 | 80 ショアA | 耐熱温度 | -25~80℃ (60℃以上では負荷容量が減少します。) | 
| 重量(g) | 860 | 材質 | タイヤ:ソリッドゴム リム:スチール(亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) | 
| 丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様 | |||
| 走行時の騒音が小さく、床面保護にも優れています | |||
| リムは頑丈なスチール製 | |||
| 追加説明 |  | 
|---|
| カタログ価格 | 3,660 円(税抜)/ 4,026 円(税込) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 最新在庫 : 1 (2025/10/31 22:40現在) | ||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1745ページ | ||||
 
                                            .jpg) 
                                .jpg) 
                                    .jpg) 
                                    .jpg) 
                                    .jpg) 
                                    .jpg) 
                                    .jpg) 
                                     
                                                 
                         
                         
                            