品番 : EA986MG-300
品名 : 300x60mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム)
リムは頑丈なスチール製
仕様
| 車輪径×幅(mm) | 300×60 | 軸径(mm) | 25 |
|---|---|---|---|
| 軸幅 | 75mm | 耐荷重(kg) | 300 (4 km/h) |
| タイヤ硬度 | 80 ショアA | 耐熱温度 | -25~80℃ (60℃以上では負荷容量が減少します。) |
| 重量(g) | 4,281 | 材質 | タイヤ:ソリッドゴム リム:スチール(亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) |
| 丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様 | |||
| 走行時の騒音が小さく、床面保護にも優れています | |||
| リムは頑丈なスチール製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,600 円(税抜)/ 20,460 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/03/21 09:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1697ページ | ||||
