詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986MJ-100

品名 : 100x32mm 車輪(ラバータイヤ・ナイロンリム・ローラーベアリング

防振性と耐荷重にも優れ、高い走行性があります

仕様

車輪径×幅 100×32mm 軸径 15mm
軸幅 45mm 耐熱温度 -25~80℃(一時的に100℃まで、35℃以上で負荷容量が減少)
タイヤ硬度 65ショアA 耐荷重 200kg(4km/h)
重量 0.2kg 材質 タイヤ:弾性ソリッドゴム
リム:ナイロン6
防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します
リムは耐衝撃性に優れるナイロン6製
丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様
油類を除く多くの腐食性物質に対して高い耐薬品性があります。
床の保護性能が非常に高く、静音運転です。
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,750 (税抜)/ 3,025 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/06/18 05:32現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1696ページ
バリエーション一覧
EA986MJ-100 100x32mm 車輪(ラバータイヤ・ナイロンリム・ローラーベアリング
EA986MJ-125 125x37mm 車輪(ラバータイヤ・ナイロンリム・ローラーベアリング
EA986MJ-160 160x50mm 車輪(ラバータイヤ・ナイロンリム・ローラーベアリング
EA986MJ-200 200x50mm 車輪(ラバータイヤ・ナイロンリム・ローラーベアリング
EA986MJ-250 250x50mm 車輪(ラバータイヤ・ナイロンリム・ローラーベアリング
ウェブカタログ画像
  • 車輪の断面図
  • D:100mm d:15mm\nT1:45mm T2:32mm

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top