詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986MJ-250

品名 : 250x50mm 車輪(ラバータイヤ・ナイロンリム・ローラーベアリング

防振性と耐荷重にも優れ、高い走行性があります

仕様

車輪径×幅 250×50mm 軸径 25mm
軸幅 60mm 耐熱温度 -25~80℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。)
タイヤ硬度 65 ショアA 耐荷重 600kg(4km/h)
重量 1.6kg 材質 タイヤ:弾性ソリッドゴム
リム:ナイロン6
防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します
リムは耐衝撃性に優れるナイロン6製
丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様
油類を除く多くの腐食性物質に対して高い耐薬品性があります。
床の保護性能が非常に高く、静音運転です。
追加説明
アイコン
カタログ価格

17,000 (税抜)/ 18,700 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/08/02 10:25現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1696ページ
バリエーション一覧
EA986MJ-100 100x32mm 車輪(ラバータイヤ・ナイロンリム・ローラーベアリング
EA986MJ-125 125x37mm 車輪(ラバータイヤ・ナイロンリム・ローラーベアリング
EA986MJ-160 160x50mm 車輪(ラバータイヤ・ナイロンリム・ローラーベアリング
EA986MJ-200 200x50mm 車輪(ラバータイヤ・ナイロンリム・ローラーベアリング
EA986MJ-250 250x50mm 車輪(ラバータイヤ・ナイロンリム・ローラーベアリング
ウェブカタログ画像
  • 車輪の断面図
  • D:250mm  d:25mm\nT1:60mm  T2:50mm

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top