詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986MM-300

品名 : 306x105mm 車輪(エラスティックタイヤ・スチールリム・ベアリング

リムは頑丈なスチール製

仕様

車輪径×幅 306×105mm 軸径 25mm
軸幅 75mm 耐熱温度 -20~80℃ (60℃以上では負荷容量が減少します。)
タイヤ硬度 70ショアA 耐荷重 450kg(4km/h)
寸法 タイヤ:4.00-4
リム:2.50C-4
重量 8.3kg
材質 タイヤ:弾性ソリッドゴム
リム:スチール(亜鉛メッキ、ブルークロメート、六価クロムフリー)
パンク防止、メンテナンス不要
非常に優れた操作快適性
床面保護性能が非常に高く、低騒音運転
ボールベアリング
追加説明
アイコン
カタログ価格

54,100 円(税抜)/ 59,510 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/07 20:28現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1696ページ
バリエーション一覧
EA986MM-300 306x105mm 車輪(エラスティックタイヤ・スチールリム・ベアリング
EA986MM-400 405x105mm 車輪(エラスティックタイヤ・スチールリム・ベアリング
ウェブカタログ画像
  • 車輪の断面図
  • D:306mm  d:25mm

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top