品番 : EA986MM-400
品名 : 405x105mm 車輪(エラスティックタイヤ・スチールリム・ベアリング
リムは頑丈なスチール製
仕様
| 車輪径×幅 | 405×105mm | 軸径 | 25mm |
|---|---|---|---|
| 軸幅 | 90mm | 耐熱温度 | -20~80℃ (60℃以上では負荷容量が減少します。) |
| タイヤ硬度 | 70ショアA | 耐荷重 | 950kg(4km/h) |
| 寸法 | タイヤ:4.00-8 リム:3.00D-8 |
重量 | 15.7kg |
| 材質 | タイヤ:弾性ソリッドゴム リム:スチール(亜鉛メッキ、ブルークロメート、六価クロムフリー) |
||
| パンク防止、メンテナンス不要 | |||
| 非常に優れた操作快適性 | |||
| 床面保護性能が非常に高く、低騒音運転 | |||
| ボールベアリング | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
75,000 円(税抜)/ 82,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/08/24 07:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1696ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986MM-300 306x105mm 車輪(エラスティックタイヤ・スチールリム・ベアリング |
| EA986MM-400 405x105mm 車輪(エラスティックタイヤ・スチールリム・ベアリング |
