品番 : EA986MN-100
品名 : 100x40mm 車輪(ポリウレタンタイヤ・アルミリム・ベアリング)
動的負荷による温度上昇が少なく、スムーズな走行が可能です
仕様
| 車輪径×幅(mm) | 100×40 | 軸径(mm) | 15 |
|---|---|---|---|
| 軸幅 | 40mm | 耐荷重(kg) | 320 (4 km/h) |
| タイヤ硬度 | 75 ショアA | 耐熱温度 | -20~70℃ (40℃以上では負荷容量が減少します。) |
| 重量(g) | 470 | 材質 | タイヤ:ポリウレタン リム:アルミダイカスト |
| ボールベアリング | |||
| サイズによってホイールの形状は異なります。 | |||
| 高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様 | |||
| 地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,000 円(税抜)/ 11,000 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/06/18 05:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1697ページ | ||||
