品番 : EA986MW-260
品名 : 260x 85mm 車輪(空気入・スティールリム・ベアリング)
リムは頑丈なスチール製
仕様
| 車輪径×幅 | 260×85mm | 軸径 | 20mm |
|---|---|---|---|
| 軸幅 | 75mm | 耐熱温度 | -25~50℃ |
| タイヤ硬度 | 60ショアA | 耐荷重 | 150kg(4km/h) |
| 重量 | 1.4kg | 材質 | タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(2層) リム:スチール(亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ) |
| タイヤの空気圧 | 約200kPa | ||
| タイヤチャックは自動車・バイク用をご使用下さい。 | |||
| 丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様 | |||
| 高いクッション性をもっており、凸凹面等の平らではない場所を走行するのに適しています | |||
| 地面からの衝撃を吸収し和らげるため、安全に走行可能です | |||
| 床の保護性能に優れ、特に静音性に優れています。 | |||
| 油類を除く多くの腐食性物質に対する耐薬品性があります。 | |||
| リムは頑丈なスチール製 | |||
| ※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
11,100 円(税抜)/ 12,210 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/08/25 00:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1699ページ | ||||
