詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986MW-261

品名 : 260x 85mm 車輪(空気入・スチールリム・ベアリング)

リムは頑丈なスチール製

仕様

車輪径×幅 260×85mm 軸径 25mm
軸幅 75mm 耐熱温度 -25~50℃
タイヤ硬度 60ショアA 耐荷重 250kg(4km/h)
重量 2.2kg 材質 タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(2~4層)
リム:スチール(亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ)
タイヤの空気圧 約350kPa
高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様
高いクッション性をもっており、凸凹面等の平らではない場所を走行するのに適しています
地面からの衝撃を吸収し和らげるため、安全に走行可能です
床の保護性能に優れ、特に静音性に優れています。
油類を除く多くの腐食性物質に対する耐薬品性があります。
リムは頑丈なスチール製
※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。
追加説明
アイコン
カタログ価格

13,000 円(税抜)/ 14,300 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/01 00:35現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1699ページ
バリエーション一覧
EA986MW-220 220x 65mm 車輪(空気入・スティールリム・ベアリング)
EA986MW-260 260x 85mm 車輪(空気入・スティールリム・ベアリング)
EA986MW-261 260x 85mm 車輪(空気入・スチールリム・ベアリング)
EA986MW-301 300x100mm 車輪(空気入・スチールリム・ベアリング)
ウェブカタログ画像
  • 車輪の断面図
  • D:260mm  d:25mm\nT1:75mm  T2:85mm

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top