品番 : EA986MW-9
品名 : 220x 65mm 車輪(空気入・スティールリム・ベアリング)
リムは頑丈なスチール製
仕様
車輪径×幅(mm) | 220×65 | 軸径(mm) | 20 |
---|---|---|---|
軸幅 | 75mm | 耐荷重(kg) | 100 (4 km/h) |
タイヤ硬度 | 60 ショアA | 耐熱温度 | -25~50℃ |
重量(g) | 905 | 材質 | タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(2層) リム:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) |
丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様 | |||
高いクッション性をもっており、凸凹面等の平らではない場所を走行するのに適しています | |||
地面からの衝撃を吸収し和らげるため、安全に走行可能です | |||
リムは頑丈なスチール製 | |||
ローラーベアリング | |||
タイヤチャックは自動車・バイク用をご使用下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,930 円(税抜)/ 9,823 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2024/06/16 06:01現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1764ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA986MW-8 200x 50mm 車輪(空気入・スティールリム・ベアリング) |
EA986MW-9 220x 65mm 車輪(空気入・スティールリム・ベアリング) |
EA986MW-10 260x 85mm 車輪(空気入・スティールリム・ベアリング) |
EA986MW-12 300x100mm 車輪(空気入・スティールリム・ベアリング) |