品番 : EA986MX-420
品名 : 420x115mm 車輪(空気入・スティールリム・ベアリング)
リムは頑丈なスチール製
仕様
| 車輪径×幅 | 420×115mm | 軸径 | 30mm |
|---|---|---|---|
| 軸幅 | 90mm | 耐熱温度 | -20~50℃ |
| タイヤ硬度 | 60ショアA | 耐荷重 | 650kg(4km/h) |
| 重量 | 8.6kg | 材質 | タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(6層) リム:スチール(亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ) |
| タイヤの空気圧 | 約700kPa | ||
| 重荷重タイプ | |||
| 高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様 | |||
| 地面からの衝撃を吸収し和らげるため、安全に走行可能です | |||
| リムは頑丈なスチール製 | |||
| 高いクッション性をもっており、凸凹面等の平らではない場所を走行するのに適しています | |||
| 床の保護性能に優れ、特に静音性に優れています。 | |||
| 油類を除く多くの腐食性物質に対する耐薬品性があります。 | |||
| ※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
43,700 円(税抜)/ 48,070 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/18 01:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1699ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986MX-310 300x100mm 車輪(空気入・スティールリム・ベアリング) |
| EA986MX-420 420x115mm 車輪(空気入・スティールリム・ベアリング) |
| EA986MX-530 536x165mm 車輪(空気入・スティールリム・ベアリング) |
