詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986MX-530

品名 : 536x165mm 車輪(空気入・スティールリム・ベアリング)

リムは頑丈なスチール製

仕様

車輪径×幅 536×165mm 軸径 35mm
軸幅 120mm 耐熱温度 -20~50℃
タイヤ硬度 60ショアA 耐荷重 1300kg(4km/h)
重量 15.2kg 材質 タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(10層)
リム:スチール(亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ)
タイヤの空気圧 約700kPa
重荷重タイプ
高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様
地面からの衝撃を吸収し和らげるため、安全に走行可能です
リムは頑丈なスチール製
高いクッション性をもっており、凸凹面等の平らではない場所を走行するのに適しています
床の保護性能に優れ、特に静音性に優れています。
油類を除く多くの腐食性物質に対する耐薬品性があります。
※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。
追加説明
アイコン
カタログ価格

87,600 (税抜)/ 96,360 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/07/18 02:40現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1699ページ
バリエーション一覧
EA986MX-310 300x100mm 車輪(空気入・スティールリム・ベアリング)
EA986MX-420 420x115mm 車輪(空気入・スティールリム・ベアリング)
EA986MX-530 536x165mm 車輪(空気入・スティールリム・ベアリング)
ウェブカタログ画像
  • 車輪の断面図
  • D:536mm  d:35mm\nT1:120mm  T2:165mm

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top