詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986N-80

品名 : 80mm キャスター(固定金具・スティール車輪)

グリスニップル付車輪

仕様

仕様 固定車輪 車輪径×幅(mm) 80×25
全高(mm) 102 耐荷重(kg) 200 (4 km/h)
耐熱温度 -100℃~600℃ 重量(g) 817
材質 金具:スチール
(亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
車輪:鋳鉄
プレート取付け型
車輪はねずみ鋳鉄(FC材)製、シルバー塗装
中荷重タイプ
プレーンベアリング
グリスニップル付車輪
追加説明
カタログ価格

5,210 (税抜)/ 5,731 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/03/21 08:30現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1695ページ
バリエーション一覧
EA986N-80 80mm キャスター(固定金具・スティール車輪)
EA986N-100 100mm キャスター(固定金具・スティール車輪)
EA986N-125 125mm キャスター(固定金具・スティール車輪)
EA986N-150 150mm キャスター(固定金具・スティール車輪)
EA986N-200 200mm キャスター(固定金具・スティール車輪)
EA986N-250 250mm キャスター(固定金具・スティール車輪)
ウェブカタログ画像
  • 車輪の断面図

資料

RoHS
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top