品番 : EA986NA-2
品名 : 100mm キャスター(自在・後ブレーキ・スティール車輪)
グリスニップル付車輪
仕様
仕様 | 自在車輪(後ストッパー付) | 車輪径×幅(mm) | 100×35 |
---|---|---|---|
全高(mm) | 125 | 耐荷重(kg) | 200 (4 km/h) |
耐熱温度 | -25℃~70℃ | 重量(g) | 1,615 |
材質 | 金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:鋳鉄 |
||
プレート取付け型 | |||
自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具 | |||
車輪はねずみ鋳鉄(FC材)製、シルバー塗装 | |||
プレーンベアリング | |||
グリスニップル付車輪 | |||
中荷重タイプ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
11,100 円(税抜)/ 12,210 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/05/03 13:56現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1744ページ |