品番 : EA986NM-125
品名 : 125mm キャスター(固定金具・スティール車輪)
衝撃に強い高荷重向けの金具付キャスターです
仕様
| 仕様 | 固定車輪 | 車輪径×幅 | 125×55mm |
|---|---|---|---|
| 全高 | 170mm | 取付穴径 | 11mm |
| 取付穴間距離 | 105×75~80mm | プレートサイズ | 140×110mm |
| 耐熱温度 | -20~120℃ | タイヤ硬度 | 190~230HB |
| 耐荷重 | 900kg(4km/h) | 重量 | 5.7kg |
| 材質 | 金具:スチール スチール(プレス鋼板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ) 車輪:ソリッドスチール |
||
| 車輪幅がワイドなので、路面への接地面積が増え、より安定した走行と荷重分散を実現します。 | |||
| 多くの腐食性物質に対する高い耐薬品性があります。 | |||
| 取付け金具は頑丈なプレス鋼板製 | |||
| ボールベアリング | |||
| プレート取付け型 | |||
| 重荷重タイプ | |||
| ※塗装床やタイルなどのデリケートな床面では、床を傷つける恐れがあります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
28,700 円(税抜)/ 31,570 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/09 08:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1696ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986NM-80 80mm キャスター(固定金具・スティール車輪) |
| EA986NM-100 100mm キャスター(固定金具・スティール車輪) |
| EA986NM-125 125mm キャスター(固定金具・スティール車輪) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 仕様別商品 | EA986NN-125 : 125mm キャスター(自在金具・スティール車輪) |
| 部品 | EA986SC-125 : 125x 55mm 車輪(ボールベアリング・ソリッドスティール製) |
