品番 : EA986NM-80
品名 : 80mm キャスター(固定金具・スティール車輪)
衝撃に強い高荷重向けの金具付キャスターです
仕様
| 仕様 | 固定車輪 | 車輪径×幅(mm) | 80×40 |
|---|---|---|---|
| 全高(mm) | 120 | 耐荷重(kg) | 700 (4 km/h) |
| 耐熱温度 | -20℃~120℃ | 重量(g) | 1,964 |
| 材質 | 金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:ソリッドスチール |
||
| 重荷重タイプ | |||
| 取付け金具は頑丈なプレス鋼板製 | |||
| ボールベアリング | |||
| プレート取付け型 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,900 円(税抜)/ 14,190 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/02/01 06:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1696ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986NM-80 80mm キャスター(固定金具・スティール車輪) |
| EA986NM-100 100mm キャスター(固定金具・スティール車輪) |
| EA986NM-125 125mm キャスター(固定金具・スティール車輪) |
