品番 : EA986NV-1125
品名 : 125mm キャスター(ナイロン車輪・レール用)
カタログ訂正
26/06/16 ●車輪幅 誤:36mm 正:46mm (NO.57 963)
仕様
| 仕様 | 固定車輪 | 車輪径×幅 | 125×46mm |
|---|---|---|---|
| 走行幅 | 36mm | フランジ位置 | 13mm |
| 全高 | 170mm | 取付穴径 | 11mm |
| 取付穴間距離 | 105×75~80mm | プレートサイズ | 140×110mm |
| 耐熱温度 | -20~80℃(35℃以上では負荷容量が減少します。) | タイヤ硬度 | 80ショアD |
| 耐荷重 | 750(4km/h) | 重量 | 2.7kg |
| 材質 | 金具:スチール (亜鉛メッキ、イエロークロメート処理、六価クロムフリー) 車輪:キャストナイロン |
||
| 取付け金具は大きな荷重に耐えられる頑丈な溶接構造 | |||
| 工場内設備の重荷重搬送物に最適です。 | |||
| 多くの腐食性物質に対する高い耐薬品性があります。 | |||
| 圧縮鋳造の頑丈なナイロン製つば付き車輪 | |||
| 重荷重タイプ | |||
| ボールベアリング | |||
| プレート取付け型 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
54,500 円(税抜)/ 59,950 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/24 08:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1696ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986NV-1100 100mm キャスター(ナイロン車輪・レール用) |
| EA986NV-1125 125mm キャスター(ナイロン車輪・レール用) |
| EA986NV-1150 150mm キャスター(ナイロン車輪・レール用) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA986SG-125 : 125x 36mm 車輪(Bベアリング・ポリアミド製・レール用) |
ウェブカタログ画像
拡大
※代表画像
