品番 : EA986SG-125
品名 : 125x 36mm 車輪(Bベアリング・ポリアミド製・レール用)
転がり抵抗がとても少なく、耐摩耗性に優れたレール用車輪です
仕様
| 車輪径×幅 | 125×36mm | 軸径 | 20mm |
|---|---|---|---|
| 軸幅 | 52mm | フランジ径 | 145mm |
| 耐熱温度 | -20~80℃(35℃以上で負荷容量減少) | タイヤ硬度 | 80ショアD |
| 耐荷重 | 750kg(4km/h) | 重量 | 0.9kg |
| 材質 | キャストナイロン | ||
| 走行面は車軸に対して3°の傾斜がついており、転がり抵抗が極めて低いです。 | |||
| 耐摩耗性に優れたレール用車輪です。 | |||
| 高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様 | |||
| 車輪は旋削仕上げの高圧縮キャストナイロン製 | |||
| 多くの腐食性物質に対する化学的耐性があります。 | |||
| フランジ付き | |||
| ローノイズ | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
20,700 円(税抜)/ 22,770 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/07/06 11:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1699ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA986NV-1125 : 125mm キャスター(ナイロン車輪・レール用) |
