品番 : EA986NV-125
品名 : 125mm キャスター(スティール車輪・レール用)
溶接された金具で衝撃に強い高荷重向けの金具付キャスターです
仕様
| 仕様 | 固定車輪 | 車輪径×幅(mm) | 125×36 |
|---|---|---|---|
| 全高(mm) | 170 | 耐荷重(kg) | 900 |
| 耐熱温度 | -20℃~120℃ | 重量(g) | 4,900 |
| 材質 | 金具:スチール (亜鉛メッキ、黄色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:鋳鉄 |
タイヤ硬度 | 180~220HB |
| 工場内設備の重荷重搬送物に最適です。 | |||
| プレート取付け型 | |||
| 重荷重タイプ | |||
| ボールベアリング | |||
| グリスニップル付車輪 | |||
| 取付け金具は大きな荷重に耐えられる頑丈な溶接構造 | |||
| 車輪はねずみ鋳鉄(FC材)製、シルバー塗装 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
26,800 円(税抜)/ 29,480 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 25 (2026/05/23 12:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1696ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986NV-100 100mm キャスター(スティール車輪・レール用) |
| EA986NV-125 125mm キャスター(スティール車輪・レール用) |
| EA986NV-150 150mm キャスター(スティール車輪・レール用) |
| EA986NV-200 200mm キャスター(スティール車輪・レール用) |
| EA986NV-250 250mm キャスター(スティール車輪・レール用) |
