品番 : EA986NV-200
品名 : 200mm キャスター(スティール車輪・レール用)
溶接された金具で衝撃に強い高荷重向けの金具付キャスターです
仕様
仕様 | 固定車輪 | 車輪径×幅(mm) | 200×38 |
---|---|---|---|
全高(mm) | 245 | 耐荷重(kg) | 1,500 (4 km/h) |
耐熱温度 | -20℃~120℃ | 重量(g) | 9,628 |
材質 | 金具:スチール (亜鉛メッキ、黄色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:鋳鉄 |
タイヤ硬度 | 180~220HB |
工場内設備の重荷重搬送物に最適です。 | |||
プレート取付け型 | |||
重荷重タイプ | |||
ボールベアリング | |||
グリスニップル付車輪 | |||
取付け金具は大きな荷重に耐えられる頑丈な溶接構造 | |||
車輪はねずみ鋳鉄(FC材)製、シルバー塗装 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
43,200 円(税抜)/ 47,520 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 19 (2025/05/03 10:56現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1744ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA986NV-100 100mm キャスター(スティール車輪・レール用) |
EA986NV-125 125mm キャスター(スティール車輪・レール用) |
EA986NV-150 150mm キャスター(スティール車輪・レール用) |
EA986NV-200 200mm キャスター(スティール車輪・レール用) |
EA986NV-250 250mm キャスター(スティール車輪・レール用) |