詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986PA-60

品名 : 60mm キャスター(ツインホイール)

仕様

メーカー ユーエイキャスター 型番 P-60G
キャスター 自在車 ストッパー 無し
車輪径×幅 φ60×55mm 取付高 79mm
取付方法 プレート式 取付寸法 φ40mm
取付穴径 5.5mm 偏心 17mm
旋回半径 55mm 耐荷重 102kg
材質 金具:樹脂
取付部:スチール
車輪・ホイール:ナイロン
重量 187g
入数 1個
オフィス家具や複合機に最適な、双輪キャスター
機械装置、複写機、商品陳列棚、サーバーラック、家具、オフィスチェアーなどに
ナイロン素材を採用。柔らかい床でもスムーズな移動が可能です。
双輪キャスター:2つの車輪を平行にならべたキャスター。
2つの車輪があることで1つの車輪への負荷が減り、始動抵抗が少なく、旋回がスムーズに行えます。
追加説明
カタログ価格

980 円(税抜)/ 1,078 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/15 04:20現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1676ページ
バリエーション一覧
EA986PA-60 60mm キャスター(ツインホイール)
EA986PB-60 60mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)
ウェブカタログ画像
  • ※本商品はストッパー無です。
  • D:φ60mm / W:55mm / H:79mm\nb:40mm / P:5.5mm\nE:17mm / R:55mm
  • 使用例
  • 取付方法

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top