品番 : EA986PB-60
品名 : 60mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)
仕様
| メーカー | ユーエイキャスター | 型番 | P-60GS |
|---|---|---|---|
| キャスター | 自在車 | ストッパー | シングルストッパー |
| 車輪径×幅 | φ60×55mm | 取付高 | 79mm |
| 取付方法 | プレート式 | 取付寸法 | φ40mm |
| 取付穴径 | 5.5mm | 偏心 | 17mm |
| 旋回半径 | 67mm | 耐荷重 | 102kg |
| 材質 | 金具:樹脂 取付部:スチール 車輪・ホイール:ナイロン |
重量 | 195g |
| 入数 | 1個 | ||
| オフィス家具や複合機に最適な、双輪キャスター (シングルストッパー付) | |||
| 複写機、商品陳列棚、サーバーラック、家具、オフィスチェアーなどに | |||
| ナイロン素材を採用。柔らかい床でもスムーズな移動が可能です。 | |||
| 双輪キャスター:2つの車輪を平行にならべたキャスター。 2つの車輪があることで1つの車輪への負荷が減り、始動抵抗が少なく、旋回がスムーズに行えます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,220 円(税抜)/ 1,342 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/15 04:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1676ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986PA-60 60mm キャスター(ツインホイール) |
| EA986PB-60 60mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付) |
