品番 : EA986PF-1
品名 : 25mm キャスター(固定金具付)
仕様
| メーカー | ユーエイキャスター | 型番 | GR-25R |
|---|---|---|---|
| キャスター | 固定車 | ストッパー | 無し |
| 車輪径×幅 | φ25×12mm | 全高 | 35mm |
| 取付方法 | プレート式 | 取付座 | 36×18mm |
| 取付寸法 | 29㎜ | 取付穴径 | 4.2㎜ |
| 耐荷重 | 8kg | 材質 | 金具・取付部:スチール 車輪・ホイル:ゴム |
| 重量 | 24g | ||
| 平台車、家具などに最適な、軽荷重向けキャスター | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
105 円(税抜)/ 116 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 34 (2026/02/01 02:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1677ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986PF-1 25mm キャスター(固定金具付) |
| EA986PF-2 32mm キャスター(固定金具付) |
| EA986PF-3 38mm キャスター(固定金具付) |
| EA986PF-4 50mm キャスター(固定金具付) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
