詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986PF-3

品名 : 38mm キャスター(固定金具付)

仕様

メーカー ユーエイキャスター 型番 GR-38R
キャスター 固定車 ストッパー 無し
車輪径×幅 φ38×17mm 全高 50mm
取付方法 プレート式 取付座 46×25mm
取付寸法 36×15mm 取付穴径 5.3㎜
耐荷重 20kg 材質 金具・取付部:スチール
車輪・ホイル:ゴム
重量 35g
平台車、家具などに最適な、軽荷重向けキャスター
追加説明
カタログ価格

165 (税抜)/ 182 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/03/19 20:22現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1677ページ
バリエーション一覧
EA986PF-1 25mm キャスター(固定金具付)
EA986PF-2 32mm キャスター(固定金具付)
EA986PF-3 38mm キャスター(固定金具付)
EA986PF-4 50mm キャスター(固定金具付)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D:φ38mm / W:17mm / H:50mm\nA×B:46×25mm / X×Y:36×15mm  \nP:5.3mm
  • 使用例
  • 取付方法

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top