品番 : EA986PF-111
品名 : 40mm キャスター(自在金具付・ブレーキ無)
仕様
| メーカー | ユーエイキャスター | 型番 | PT-40G |
|---|---|---|---|
| キャスター | 自在車 | ストッパー | 無し |
| 車輪径×幅 | φ40×41.6㎜ | 全高 | 56㎜ |
| 取付方法 | プレート式 | 取付座 | 38×38mm |
| 取付寸法 | 25.5×25.5mm | 取付穴径 | 5㎜ |
| 偏芯 | 14.5 | 旋回半径 | 39㎜ |
| 耐荷重 | 20.4kg | 材質 | 金具:樹脂 取付部:スチール 車輪・ホイル:ナイロン |
| 入数 | 1個 | ||
| オフィス家具や複合機に最適な、双輪キャスター | |||
| 複写機、商品陳列棚、サーバーラック、家具、オフィスチェアーなどに | |||
| ナイロン素材を採用。柔らかい床でもスムーズな移動が可能です。 | |||
| 双輪キャスター:2つの車輪を平行にならべたキャスター。 2つの車輪があることで1つの車輪への負荷が減り、始動抵抗が少なく、旋回がスムーズに行えます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
295 円(税抜)/ 325 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/08/09 12:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1675ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986PF-111 40mm キャスター(自在金具付・ブレーキ無) |
| EA986PF-112 50mm キャスター(自在金具付・ブレーキ無) |
ウェブカタログ画像
拡大
