詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986PF-112

品名 : 50mm キャスター(自在金具付・ブレーキ無)

仕様

メーカー ユーエイキャスター 型番 PT-50G
キャスター 自在車 ストッパー 無し
車輪径×幅 φ50×45.2㎜ 全高 66㎜
取付方法 プレート式 取付座 38×38mm
取付寸法 25.5×25.5mm 取付穴径 5㎜
偏芯 19㎜ 旋回半径 52㎜
耐荷重 30.6kg 材質 金具:樹脂
取付部:スチール
車輪・ホイル:ナイロン
入数 1個
オフィス家具や複合機に最適な、双輪キャスター
複写機、商品陳列棚、サーバーラック、家具、オフィスチェアーなどに
ナイロン素材を採用。柔らかい床でもスムーズな移動が可能です。
双輪キャスター:2つの車輪を平行にならべたキャスター。
2つの車輪があることで1つの車輪への負荷が減り、始動抵抗が少なく、旋回がスムーズに行えます。
追加説明
カタログ価格

385 円(税抜)/ 424 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/11 22:57現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1675ページ
バリエーション一覧
EA986PF-111 40mm キャスター(自在金具付・ブレーキ無)
EA986PF-112 50mm キャスター(自在金具付・ブレーキ無)
ウェブカタログ画像
  • ※本商品はストッパー無です。
  • D:φ50mm / W:45.2mm / H:66mm\nA×B:38×38mm / X×Y:25.5×25.5mm \nP:5mm / E:19mm / R:52mm
  • 使用例
  • 取付方法

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top