品番 : EA986PF-39
品名 : 38mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・微音)
仕様
| メーカー | ユーエイキャスター | 型番 | G-38RS |
|---|---|---|---|
| キャスター | 自在車 | 本体ベアリング | シングルベアリング |
| ストッパー | シングルストッパー | 車輪径×幅 | φ38×17mm |
| 全高 | 50mm | 取付方法 | プレート式 |
| 取付座 | 46×38mm | 取付寸法 | 36×28mm |
| 取付穴径 | 5.3㎜ | 偏芯 | 12㎜ |
| 旋回半径 | 45㎜ | 耐荷重 | 20.4kg |
| 材質 | 金具・取付部:スチール 車輪・ホイル:ゴム |
重量 | 100g |
| 平台車、家具などに最適な、軽荷重向けキャスター(ストッパー付) | |||
| 静音性に優れています。 | |||
| 旋回部にスラストベアリングが一段構造で使用されている、コスト面重視のキャスターです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
310 円(税抜)/ 341 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/02 06:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1678ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986PF-39 38mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・微音) |
| EA986PF-40 50mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・微音) |
| EA986PF-41 65mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・微音) |
| EA986PF-42 75mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・微音) |
ウェブカタログ画像
拡大
