詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986PF-40

品名 : 50mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・微音)

仕様

メーカー ユーエイキャスター 型番 G-50RS
材質 金具:スチール、
車輪:ゴム
仕様 自在ストッパー付
車輪径×幅 50×20mm 全高 65mm
穴径(P) 6.5mm X×Y 46×35mm
A×B 59×47mm
静音性に優れています。
耐荷重(kg) 30
追加説明
カタログ価格

715 (税抜)/ 787 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2025/05/03 17:36現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1727ページ
バリエーション一覧
EA986PF-39 38mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・微音)
EA986PF-40 50mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・微音)
EA986PF-41 65mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・微音)
EA986PF-42 75mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・微音)
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm):\nD:φ50、W:20、H:65、A×B:59×47、X×Y:46×35、P:6.5、E:16、R:50

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top