詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986PF-6

品名 : 25mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)

仕様

メーカー ユーエイキャスター 型番 GR-25N
キャスター 固定車 ストッパー 無し
車輪径×幅 φ25×12 全高 35㎜
取付方法 プレート式 取付座 36×18mm
取付寸法 29㎜ 取付穴径 4.2㎜
耐荷重 10.2kg 材質 金具・取付部:スチール
車輪・ホイル:ナイロン
重量 35g
平台車、家具などに最適な、軽荷重向けキャスター
ナイロン素材を採用。柔らかい床でもスムーズな移動が可能です。
追加説明
カタログ価格

75 円(税抜)/ 83 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 301

(2026/11/01 08:37現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1677ページ
バリエーション一覧
EA986PF-6 25mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)
EA986PF-7 32mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)
EA986PF-8 38mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)
EA986PF-9 50mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)
ウェブカタログ画像
  • D:φ25mm / W:12mm / H:35mm\nA×B:36×18mm / X:29mm / P:4.2mm
  • 使用例
  • 取付方法

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top