品番 : EA986PF-7
品名 : 32mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)
仕様
| メーカー | ユーエイキャスター | 型番 | GR-32N |
|---|---|---|---|
| キャスター | 固定車 | ストッパー | 無し |
| 車輪径×幅 | φ32×14mm | 全高 | 42㎜ |
| 取付方法 | プレート式 | 取付座 | 36×20mm |
| 取付寸法 | 29㎜ | 取付穴径 | 4.2㎜ |
| 耐荷重 | 18.4kg | 材質 | 金具・取付部:スチール 車輪・ホイル:ナイロン |
| 重量 | 32g | ||
| 平台車、家具などに最適な、軽荷重向けキャスター | |||
| ナイロン素材を採用。柔らかい床でもスムーズな移動が可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
100 円(税抜)/ 110 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/10/08 19:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1677ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986PF-6 25mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪) |
| EA986PF-7 32mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪) |
| EA986PF-8 38mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪) |
| EA986PF-9 50mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
