品番 : EA986PF-91
品名 : 25mm キャスター(自在金具付・エラストマー車輪)
仕様
| メーカー | ユーエイキャスター | 型番 | G-25EL |
|---|---|---|---|
| キャスター | 自在車 | 本体ベアリング | シングルベアリング |
| ストッパー | 無し | 車輪径×幅 | φ25×12mm |
| 全高 | 35mm | 取付方法 | プレート式 |
| 取付座 | 35×30㎜ | 取付寸法 | 28×23㎜ |
| 取付穴径 | 4.2㎜ | 偏芯 | 8㎜ |
| 旋回半径 | 21㎜ | 耐荷重 | 8.2kg |
| 材質 | 金具・取付部:スチール 車輪:エラストマー ホイル:PP |
重量 | 33g |
| 平台車、家具などに最適な、軽荷重向けキャスター | |||
| 走行音が静かで、床に色移りもしにくいエラストマー車輪です。 | |||
| 旋回部にスラストベアリングが一段構造で使用されている、コスト面重視のキャスターです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
135 円(税抜)/ 149 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/06/18 00:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1679ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
