品番 : EA986PF-93
品名 : 38mm キャスター(自在金具付・エラストマー車輪)
仕様
| メーカー | ユーエイキャスター | 型番 | G-38EL |
|---|---|---|---|
| キャスター | 自在車 | 本体ベアリング | シングルベアリング |
| ストッパー | 無し | 車輪径×幅 | φ38×17mm |
| 全高 | 50mm | 取付方法 | プレート式 |
| 取付座 | 46×38㎜ | 取付寸法 | 36×28㎜ |
| 取付穴径 | 5.3㎜ | 偏芯 | 12㎜ |
| 旋回半径 | 32㎜ | 耐荷重 | 20.4kg |
| 材質 | 金具・取付部:スチール 車輪:エラストマー ホイル:PP |
重量 | 75g |
| 平台車、家具などに最適な、軽荷重向けキャスター | |||
| 走行音が静かで、床に色移りもしにくいエラストマー車輪です。 | |||
| 旋回部にスラストベアリングが一段構造で使用されている、コスト面重視のキャスターです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
240 円(税抜)/ 264 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/11/16 10:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1679ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
