詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986PJ-4

品名 : 125mm 段差乗越えキャスター2個(ベース 108x108mm)

仕様

メーカー ユーエイキャスター 型番 BPT125RHKP2SF-DD8080
キャスター 自在車 本体ベアリング ラジアルベアリング
ストッパー 無し ホイールベアリング ラジアルベアリング
車輪径×幅 φ125×34㎜
(副輪:φ50×28㎜)
全高 177㎜
取付方法 プレート式 取付座 108×108㎜
取付寸法 82×82㎜(75×75㎜) 取付穴径 11㎜
偏芯 45㎜ 旋回半径 115㎜
耐荷重 102kgf 材質 金具:スチール
取付部:PA6/GF
車輪:ゴム
ホイール:ナイロン
リンクカム:スチール
重量 2000g 入数 2個
D-Drive(段差乗り越え機能)搭載。 段差を乗り越えるキャスター
段差乗り越えができる為、迂回時間の低減ができ、スムーズな運搬が可能になります。
手押し台車、ロールボックスパレットなどに
追加説明
カタログ価格

44,300 円(税抜)/ 48,730 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/01 07:35現在)

商品入数 2 販売単位 St
カタログページ 1685ページ
バリエーション一覧
EA986PJ-4 125mm 段差乗越えキャスター2個(ベース 108x108mm)
EA986PJ-5 125mm 段差乗越えキャスター2個(ベース 128x108mm)
EA986PJ-6 125mm 段差乗越えキャスター2個(ベース 122x122mm)
ウェブカタログ画像
※2個入
  • ※2個入
  • D:φ125mm / W:34mm / H:177mm\nA×B:108×108mm / X×Y:82×82mm(75×75㎜) \nP:11mm / E:45mm / R:115mm
  • 使用例
  • 取付方法

商品動画

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top