品番 : EA986PJ-6
品名 : 125mm 段差乗越えキャスター2個(ベース 122x122mm)
仕様
| メーカー | ユーエイキャスター | 型番 | BPT125RHKP2SF-DD9090 |
|---|---|---|---|
| キャスター | 自在車 | 本体ベアリング | ラジアルベアリング |
| ストッパー | 無し | ホイールベアリング | ラジアルベアリング |
| 車輪径×幅 | φ125×34㎜ (副輪:φ50×28㎜) |
全高 | 177㎜ |
| 取付方法 | プレート式 | 取付座 | 122×122㎜ |
| 取付寸法 | 90×90㎜(75×75㎜) | 取付穴径 | 11㎜ |
| 偏芯 | 45㎜ | 旋回半径 | 115㎜ |
| 耐荷重 | 102kgf | 材質 | 金具:スチール 取付部:PA6/GF 車輪:ゴム ホイール:ナイロン リンクカム:スチール |
| 重量 | 2100g | 入数 | 2個 |
| D-Drive(段差乗り越え機能)搭載。 段差を乗り越えるキャスター | |||
| 段差乗り越えができる為、迂回時間の低減ができ、スムーズな運搬が可能になります。 | |||
| 手押し台車、ロールボックスパレットなどに | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
44,300 円(税抜)/ 48,730 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/01 07:33現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1685ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986PJ-4 125mm 段差乗越えキャスター2個(ベース 108x108mm) |
| EA986PJ-5 125mm 段差乗越えキャスター2個(ベース 128x108mm) |
| EA986PJ-6 125mm 段差乗越えキャスター2個(ベース 122x122mm) |

※画像は代表画像です